0167391080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2311-E-XL-M1
Rubix:160000000376993
Produttore:0167391080000
EAN:4012801234320
0167391080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2311-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x120x120 mm
Peso2420 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r230000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr235000 N
Codice doganale84825000
€ 156,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione