0190073530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ207-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ207-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380000
Produttore:0190073530030
EAN:4012801378062
0190073530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ207-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190073530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ207-E-XL-M1-C3


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, dismountable, brass cage, clearance larger than normal.

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso330 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Codice doganale84825000
52,47 IVA esclusa
/ Unità
64,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione