0002675200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185010-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185010-A
Rubix:160000000405120
Produttore:0002675200000
EAN:4012802416060
0002675200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185010-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002675200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185010-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x80x80 mm
Peso760 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r188000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr134000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
145,39 IVA esclusa
/ Unità
177,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore