0000101460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183034-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183034-A
Rubix:160000000405099
Produttore:0000101460000
EAN:4047643162524
0000101460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183034-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000101460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183034-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x260x260 mm
Peso12200 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1120 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1050000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1129,93 IVA esclusa
/ Unità
1378,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione