0167370400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1009-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1009-XL-M1-C3
Rubix:160000000380863
Produttore:0167370400030
EAN:4012801589024
0167370400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1009-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167370400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1009-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x75x75 mm
Peso280 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
Codice doganale84825000
56,64 IVA esclusa
/ Unità
69,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione