0929758440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3011-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3011-D-TVP-SP-XL
Rubix:999191000062198
Produttore:0929758440000
EAN:4054371090531
0929758440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3011-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929758440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3011-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r97000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr82000 N
266,22 IVA esclusa
/ Unità
324,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione