0167351880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ222-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376257
Produttore:0167351880030
EAN:4012801228404
0167351880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167351880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso4860 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Codice doganale84825000
194,07 IVA esclusa
/ Unità
236,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione