0167375630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU204-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU204-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376028
Produttore:0167375630030
EAN:4054371446505
0167375630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU204-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167375630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU204-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso114 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84825000
15,26 IVA esclusa
/ Unità
18,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione