0001211850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014916-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014916-A
Rubix:160000000404908
Produttore:0001211850000
EAN:4012802367621
0001211850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014916-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001211850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014916-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x110x110 mm
Peso859 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2090 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r206000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
188,47 IVA esclusa
/ Unità
229,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore