0167399220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU311-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376659
Produttore:0167399220000
EAN:4012801179928
0167399220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167399220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1480 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
53,86 IVA esclusa
/ Unità
65,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore