0382605900040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-M1A-C4

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2320-E-XL-M1A-C4
Rubix:160000000377139
Produttore:0382605900040
EAN:4012801382823
0382605900040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-M1A-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382605900040-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2320-E-XL-M1A-C4


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x215x215 mm
Peso13800 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1734,10 IVA esclusa
/ Unità
2115,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione