0153807260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181868-E-BR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181868-E-BR
Rubix:170000000705328
Produttore:0153807260000
EAN:4012802284270
0153807260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181868-E-BR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153807260000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181868-E-BR


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10620 g
Diametro interno340 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento570 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r960000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr485000 N
Codice doganale84825000
3265,05 IVA esclusa
/ Unità
3983,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione