0167340840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376914
Produttore:0167340840030
EAN:4012801023542
0167340840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167340840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x150x150 mm
Peso2720 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
Codice doganale84825000
130,85 IVA esclusa
/ Unità
159,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione