0508885790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182918-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182918-B-XL
Rubix:160000000404995
Produttore:0508885790000
EAN:4047643142014
0508885790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182918-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508885790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182918-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x125x125 mm
Peso816 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r169000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr122000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
237,38 IVA esclusa
/ Unità
289,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore