0167391830000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2313-E-XL-M1
Rubix:160000000377001
Produttore:0167391830000
EAN:4012801234382
0167391830000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391830000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2313-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x140x140 mm
Peso3580 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Codice doganale84825000
227,89 IVA esclusa
/ Unità
278,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione