0192360850030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1044-M1A-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU1044-M1A-C3
Rubix:999210325072768
Produttore:0192360850030
EAN:4012801232760


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 0192360850030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1044-M1A-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x340x340 mm |
|---|---|
| Peso | 19024 g |
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 56 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2040 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 770000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 510000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1147,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1399,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione