0167380470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU218-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376109
Produttore:0167380470030
EAN:4012801233354
0167380470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167380470030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2310 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84825000
103,99 IVA esclusa
/ Unità
126,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione