0933311930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-M1-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2211-E-XL-M1-C3>A
Rubix:999220426024824
Produttore:0933311930030
EAN:4054371160128
0933311930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-M1-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933311930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2211-E-XL-M1-C3>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
122,63 IVA esclusa
/ Unità
149,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione