Riferimenti
SKF:NU 2220 ECP
Rubix:160000000363803
Produttore:15566
EAN:7316577029621


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2220 ECP
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Punti di forza
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 4748 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 450000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 380000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 286,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore