0167412180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2308-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2308-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377163
Produttore:0167412180000
EAN:4012801236607
0167412180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2308-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2308-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso999 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
€ 59,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore