0167390270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2308-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376978
Produttore:0167390270030
EAN:4012801234252
0167390270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167390270030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso960 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Codice doganale84825000
47,28 IVA esclusa
/ Unità
57,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione