0892290370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045034-D-PP

SL04..-D-PP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045034-D-PP
Rubix:170000000706488
Produttore:0892290370000
EAN:4054369746310
0892290370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045034-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza122 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0892290370000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045034-D-PP


Cuscinetto a rulli cilindrico SL04..-D-PP, set completo di rulli, a due file, cuscinetto di localizzazione, raggio centrale sull'anello esterno, 3 raggi sull'anello interno, tipo SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza122 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r1750000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr960000 N
1610,08 IVA esclusa
/ Unità
1964,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore