0001768340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL14914-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL14914-A
Rubix:999210330085420
Produttore:0001768340000
EAN:4047643175760

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 0001768340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL14914-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1108 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione