0929991310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3024-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3024-D-TVP-SP-XL
Rubix:999191000062203
Produttore:0929991310000
EAN:4054371095727
0929991310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3024-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929991310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3024-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
663,10 IVA esclusa
/ Unità
808,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione