0167343600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ208-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ208-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376191
Produttore:0167343600000
EAN:4012801254946
0167343600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ208-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167343600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ208-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso389 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
29,37 IVA esclusa
/ Unità
35,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore