0190043110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N209-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376307
Produttore:0190043110030
EAN:4012801402644
0190043110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N209-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190043110030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N209-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N2. . -E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 costole sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo N2
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso434 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84825000
€ 43,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione