0933317700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-M1>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2212-E-XL-M1>A
Rubix:999220426024829
Produttore:0933317700000
EAN:4054371161101
0933317700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-M1>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933317700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-M1>A


I cuscinetti a rulli cilindrici a una corona con gabbia sono assemblaggi composti da un anello esterno, un anello interno massiccio e una gabbia a rulli. Gli anelli esterni sono realizzati con bordi su entrambi i lati o senza, gli anelli interni sono realizzati con un bordo, due bordi o senza bordo. La gabbia evita il contatto tra i rulli cilindrici durante la rotazione. I cuscinetti a rulli cilindrici sono molto rigidi, supportano carichi radiali significativi e sono adatti, grazie alla gabbia, a velocità più elevate rispetto alle esecuzioni con rulli contigui. I cuscinetti con il suffisso E hanno rulli rinforzati e sono quindi progettati per capacità di carico massime. I cuscinetti sono separabili e possono quindi essere montati e smontati più facilmente. In questo modo, i due anelli possono avere un accoppiamento stretto. Cuscinetti a rulli cilindrici a una corona con gabbia adatti per cuscinetti fissi, cuscinetti liberi e per carichi assiali in una direzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r152000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr151000 N
134,65 IVA esclusa
/ Unità
164,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione