0190073700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ208-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ208-E-XL-M1
Rubix:160000000376195
Produttore:0190073700000
EAN:4012801020619
0190073700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ208-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190073700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ208-E-XL-M1


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, dismountable, brass cage.

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso430 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Codice doganale84825000
€ 58,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione