0014111520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP-2NR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045013-PP-2NR
Rubix:170000000524078
Produttore:0014111520000
EAN:4012802725254
0014111520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP-2NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014111520000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP-2NR


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP-2NR, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x100x100 mm
Peso1330 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r215000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 187,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione