0192535750030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP226-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP226-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380090
Produttore:0192535750030
EAN:4026677039156
0192535750030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP226-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192535750030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP226-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso7593 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
Codice doganale84825000
€ 580,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 707,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione