0167414630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP306-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP306-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376938
Produttore:0167414630000
EAN:4012801021807
0167414630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP306-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP306-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso385 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
31,61 IVA esclusa
/ Unità
38,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione