0167372700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1028-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1028-XL-M1
Rubix:160000000375979
Produttore:0167372700000
EAN:4012801232661
0167372700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1028-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1028-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3940 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216000 N
351,48 IVA esclusa
/ Unità
428,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore