CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * NU 1052 ML/C3

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 1052 ML/C3
Rubix:160000000363269
Produttore:361534
EAN:7316574092369
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * NU 1052 ML/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * NU 1052 ML/C3


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali da pesanti a molto pesanti combinati con velocità da medie a elevate. L'assortimento SKF comprende molti design e varianti, come i tipi standard, a pieno riempimento e per alta capacità. In base alla configurazione degli anelli interno ed esterno, i cuscinetti sono disponibili con design per la posizione di vincolo e quella libera.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x400x400 mm
Peso29300 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r965000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr720000 N
Codice doganale84825000
2491,37 IVA esclusa
/ Unità
3039,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione