0581825940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182972-TB

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182972-TB
Rubix:160000000405015
Produttore:0581825940000
EAN:4047643140485
0581825940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182972-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno360 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0581825940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182972-TB


Cuscinetti a rulli cilindrici SL1829..-TB, set di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x480x480 mm
Peso37200 g
Diametro interno360 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento430 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1280000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
4605,00 IVA esclusa
/ Unità
5618,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione