0167414470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP305-E-XL-M1
Rubix:999201229089871
Produttore:0167414470000
EAN:4012801588300
0167414470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167414470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP305-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso286 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento10100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
Codice doganale84825000
58,73 IVA esclusa
/ Unità
71,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione