0011450960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192309

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192309
Rubix:160000000405146
Produttore:0011450960000
EAN:4012802113921
0011450960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0011450960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192309


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di supporto, completo, serie di rulli autoportanti, serie 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x100x100 mm
Peso1370 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r164000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr181000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 159,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione