0009101390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306-BR-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192306-BR-C3
Rubix:999210326081113
Produttore:0009101390030
EAN:4012802696417
0009101390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306-BR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009101390030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306-BR-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Codice doganale84825000
117,57 IVA esclusa
/ Unità
143,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione