0192550800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP312-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP312-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376955
Produttore:0192550800000
EAN:4012801236904
0192550800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP312-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192550800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP312-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1930 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
€ 88,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione