0167365910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ317-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ317-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376848
Produttore:0167365910000
EAN:4012801229500
0167365910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ317-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167365910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ317-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4710 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr320000 N
€ 169,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore