0167371130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1011-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1011-XL-M1-C3
Rubix:999201229089854
Produttore:0167371130030
EAN:4054371441043
0167371130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1011-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1011-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
65,43 IVA esclusa
/ Unità
79,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione