0001648280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014838-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014838-A
Rubix:160000000404888
Produttore:0001648280000
EAN:4047643175425
0001648280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014838-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001648280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014838-A


Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, dimensione 48
Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 48

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso5206 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1030 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r730000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1056,34 IVA esclusa
/ Unità
1288,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione