0167350800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2219-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2219-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376564
Produttore:0167350800000
EAN:4012801228268
0167350800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2219-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167350800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2219-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3980 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
183,95 IVA esclusa
/ Unità
224,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione