0382630090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-K-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU213-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:160000000380135
Produttore:0382630090030
EAN:4012801394321
0382630090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-K-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382630090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-K-TVP2-C3


Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, non-locating bearing, dismountable, solid polyamide window cage, bearing play larger than normal.

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso995 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Codice doganale84825000
57,59 IVA esclusa
/ Unità
70,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione