0192404490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NU218-E-XL-M1A-P6-C3
FAG:NU218-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379515
Produttore:0192404490030
EAN:4012801233330
0192404490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192404490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU218-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2670 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84825000
€ 185,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione