0167379460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376087
Produttore:0167379460030
EAN:4012801233286
0167379460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167379460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
62,20 IVA esclusa
/ Unità
75,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione