0933309100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N212-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:N212-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024814
Produttore:0933309100000
EAN:4054371159597
0933309100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N212-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933309100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N212-E-XL-TVP2>A


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
88,18 IVA esclusa
/ Unità
107,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione