0167376440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376039
Produttore:0167376440030
EAN:4012801256636
0167376440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167376440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
22,24 IVA esclusa
/ Unità
27,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione