0167394260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU232-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU232-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376144
Produttore:0167394260030
EAN:4012801398299
0167394260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU232-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167394260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU232-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x290x290 mm
Peso14600 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2160 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
630,24 IVA esclusa
/ Unità
768,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione