0192172180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N206-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376301
Produttore:0192172180030
EAN:4012801592444
0192172180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N206-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192172180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N206-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N2. . -E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 costole sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo N2
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso205 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84825000
28,54 IVA esclusa
/ Unità
34,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione