0011295970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183028-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183028-A
Rubix:160000000405096
Produttore:0011295970000
EAN:4012802367966
0011295970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183028-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011295970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183028-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x210x210 mm
Peso6040 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza53 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1470 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r660000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 711,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 868,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione